曜日別特売

1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型)

1/2"DRx1/4"HEX/54mm ソケットアダプター(首振型) - エスコ
全長(mm)54外径(Φmm)16首振角度(°)10差込角(inch)1/2"六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2248-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576673EA618AX-219
オープン
880
968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする