曜日別特売

3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング)

3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(ロング) - エスコ
全長(mm)111質量(g)82差込角(inch)3/8"六角軸シャンク径1/4"アズワン品番64-2248-35保持トルク(N・m)75内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64576716EA618AX-422
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする