エスコ
3/8"DR/13個組 クロウフットレンチ
ロック式。
ラチェットハンドルはリリースボタン付。
セット内容
クローフートレンチサイズ:8・10・12・13・14・16・17・19・21・22・24mm
エクステンションバー:300mm(10°首振りタイプ)
ラチェットハンドル:183mm
13個組
質量(1セット)(kg)
0.99
型番
VCS3131
質量(g/セット)
990g
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2248-74
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64576926
EA618BU-100
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください