曜日別特売

1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセット

1/2"DR/5-17mm Hexビットソケットセット - エスコ
セット内容
75mmHexビットソケット:5・6・8・10・12・14・17mm
ラチェットハンドル:250mm
エクステンションバー:75・125mm
差込角(inch)1/2アズワン品番64-2248-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64577425EA618C-31
オープン
18,400
20,240(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする