エスコ
1/2"DR ソケットアダプター(六角付)
仕様
凸差込角:1/2"
凹差込角:1/2"
全長(mm)
34.4
六角対辺(mm)
22
アズワン品番
64-2248-42
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64577529
EA618CC-47
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください