曜日別特売

7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ

7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64580864EA618GJ-7
オープン860
599
アウトレット
659(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする