曜日別特売

26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ

26x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ26x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ26x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ - エスコ
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)26軸長(mm)250ハンドル幅(mm)240内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64580995EA618GJ-26
オープン
2,050
2,255(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする