エスコ
46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
46
軸長(mm)
320
ハンドル幅(mm)
340
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64581056
EA618GJ-46
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください