エスコ
1/4"DRx1/4"HEX ビットアダプター(首振り)
全長(mm)
39.5
質量(g)
30
首振角度(°)
45
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-2249-15
対辺寸法(inch)
1/4"
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64581415
EA618HB-7
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください