曜日別特売

3/8"DR ソケットレンチセット

3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ
セット内容
エクステンションバー:75・150mm
ラチェットハンドル:200mm
ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・22mm
ボールジョイント:44mm
仕様ボールジョイント:44mm型番1560MS差込角(inch)3/8アズワン品番64-2239-30総質量(kg)2.2内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64581458EA618J-3
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする