エスコ
3/8"DR ソケットレンチセット
セット内容
ソケット(6角):5.5・6・7・8mm
ソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
ラチェットハンドル:200mm
エクステンションバー:75・150mm
ボールジョイント:44mm
仕様
ボールジョイント:44mm
型番
1570M
ケース寸法(mm)
400×115×54
差込角(inch)
3/8
アズワン品番
64-2239-31
総質量(kg)
2.2
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64581467
EA618J-7
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください