曜日別特売

3/8"DR ソケットレンチセット

3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ3/8"DR ソケットレンチセット - エスコ
セット内容
<セット内容21点>
ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”
ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:200mm
スピンナーハンドル:300mm
T型スライドハンドル:200mm
スピーダーハンドル:395mm
エクステンションバー:75・150・300mm
ユニバーサルジョイント
差込角:3/8”
ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”
ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:200mm
スピンナーハンドル:300mm
T型スライドハンドル:200mm
スピーダーハンドル:395mm
エクステンションバー:75・150・300mm
ユニバーサルジョイント
型番1500差込角(sq.)3/8"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64581476EA618J-13
オープン
27,800
30,580(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする