エスコ
1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット
全長(mm)
54.5
質量(g)
36
対辺(mm)
3
軸長(mm)
32
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-2250-26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64582763
EA618NR-23
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください