曜日別特売

1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット

1/4"DR/6x59.5mm HEXビットソケット - エスコ
対辺(mm)6全長(mm)59.5質量(g)39軸長(mm)37差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2250-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64582797EA618NR-266
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする