曜日別特売

3/8"DR/T55x76mm [TORX]ビットソケット

3/8"DR/T55x76mm [TORX]ビットソケット - エスコ
全長(mm)76サイズT55質量(g)119軸長(mm)44差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64583095EA618PS-255
オープン
2,100
2,310(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする