エスコ
3/8"DR/T45x128mm [TORX]ビットソケット
全長(mm)
128
サイズ
T45
質量(g)
89
軸長(mm)
99
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583165
EA618PS-345
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください