3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット

3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット - エスコ3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット - エスコ
全長(mm)22.5サイズE5質量(g)18外径(Φmm)7差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2250-75内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64583208EA618PS-405
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする