エスコ
3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット
全長(mm)
23
サイズ
E6
質量(g)
18
外径(Φmm)
8
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583217
EA618PS-406
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください