エスコ
3/8"DR/ E7 [TORX]ソケット
全長(mm)
24
サイズ
E7
質量(g)
20
外径(Φmm)
9
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-77
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583226
EA618PS-407
オープン
¥
1,150
¥
1,265
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください