エスコ
3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
全長(mm)
50
サイズ
T25
質量(g)
44
軸長(mm)
21
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583314
EA618PS-525
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください