エスコ
3/8"DR/T40x128mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
全長(mm)
128
サイズ
T40
質量(g)
87
軸長(mm)
99
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583436
EA618PS-640
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください