エスコ
1/2"DR/E16 [TORX]ソケット
全長(mm)
36
質量(g)
61
先端サイズ
E16
外径(Φmm)
20
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2250-90
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583603
EA618RS-416
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください