エスコ
1/2"DR/T70x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
全長(mm)
132
サイズ
T70
質量(g)
293
軸長(mm)
91
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583725
EA618RS-770
オープン
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください