エスコ
3/8"DR/5mm ソケット(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質
ステンレス
全長(mm)
28
対辺(mm)
5
外径(Φmm)
18
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583734
EA618SA-5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください