エスコ
3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質
ステンレス
全長(mm)
32
対辺(mm)
10
外径(Φmm)
20
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64583777
EA618SA-10
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください