曜日別特売

3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)

3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製) - エスコ3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製) - エスコ

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

セット内容7個組材質ステンレス全長(mm)28・32対辺(mm)8・10・12・13・14・17・19(7個組)差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-2251-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64583926EA618SA-100
オープン
25,600
28,160(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする