曜日別特売

1/2"DRx1・7/16" ディープソケット

1/2"DRx1・7/16" ディープソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ディープソケット - エスコ1/2"DRx1・7/16" ディープソケット - エスコ
材質スチール全長(mm)77.4外径(Φmm)49.6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7901-56対辺(inch)7/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64585965EA618XB-118
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする