エスコ
3/8"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL)
全長(mm)
65
質量(g)
76
外径(Φmm)
18
首振角度(°)
±50
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-73
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586193
EA619BC-12
オープン
¥
4,510
¥
4,961
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください