エスコ
75- 90mm ケーブルグリップ
仕様
メッシュ長:950mm
材質
スチールワイヤー
引張強度(kN)
15.9
ケーブル径(Φmm)
75~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64586394
EA626J-8
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください