曜日別特売

136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)

136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) - エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) - エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) - エスコ136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) - エスコ
仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226アズワン品番65-2159-38適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587313EA631EB-22
オープン
9,010
9,911(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする