エスコ
M20/160mm サポートスクリュー付テーパークランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M20×22×160
サポートスクリュー:M20×69
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
16~65
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587478
EA637BD-22
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください