エスコ
M10/100mm サポートスクリュー付クランククランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M10×10×80
サポートスクリュー:M10×39
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
22~46
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587496
EA637BE-10
オープン
¥
3,820
¥
4,202
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください