曜日別特売

M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ

M12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ - エスコM12/125mm サポートスクリュー付ステップクランプ - エスコ

塗装された焼戻し鋼です

仕様
クランプねじ:M12×12×100
サポートスクリュー:M12×49
材質焼入鋼寸法H(mm)10~48寸法A(mm)25寸法B(mm)40寸法C(mm)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587636EA637BG-12
オープン
4,420
4,862(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする