エスコ
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M16×16×125
サポートスクリュー:M16×55
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
13~58
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587654
EA637BG-16
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください