エスコ
M20/200mm サポートスクリュー付ステップクランプ
塗装された焼戻し鋼です
仕様
クランプねじ:M20×20×160
サポートスクリュー:M20×69
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
16~77
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587679
EA637BG-20
オープン
¥
9,510
¥
10,461
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください