エスコ
50x140mm アジャスタブルクランプ
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様
クランプねじ:M12×12×125
材質
鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
0~50
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587697
EA637CD-11
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください