曜日別特売

50x140mm アジャスタブルクランプ

50x140mm アジャスタブルクランプ - エスコ50x140mm アジャスタブルクランプ - エスコ

プレスやパンチング工具のクランプに最適です

仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587706EA637CD-12
オープン
5,270
5,797(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする