曜日別特売

60x175mm アジャスタブルクランプ

60x175mm アジャスタブルクランプ - エスコ60x175mm アジャスタブルクランプ - エスコ

プレスやパンチング工具のクランプに最適です

仕様クランプねじ:M20×22×200材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)60寸法D(mm)0~85寸法B(mm)175寸法C(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587749EA637CD-16
オープン
7,860
8,646(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする