エスコ
38x 88mm アジャスタブルクランプ
継続的な調節が可能です
仕様
クランプねじ:M12×12×100
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
0~35
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587758
EA637CD-21
オープン
¥
3,620
¥
3,982
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください