曜日別特売

56x130mm アジャスタブルクランプ

56x130mm アジャスタブルクランプ - エスコ56x130mm アジャスタブルクランプ - エスコ

継続的な調節が可能です

仕様クランプねじ:M16×16×160材質焼入鋼寸法A(mm)56寸法D(mm)0~55寸法B(mm)130寸法C(mm)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587776EA637CD-23
オープン
4,710
5,181(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする