エスコ
56x130mm アジャスタブルクランプ
継続的な調節が可能です
仕様
クランプねじ:M16×18×160
材質
焼入鋼
寸法A(mm)
56
寸法D(mm)
0~55
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587785
EA637CD-24
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください