66x144mm アジャスタブルクランプ

66x144mm アジャスタブルクランプ - エスコ66x144mm アジャスタブルクランプ - エスコ

継続的な調節が可能です

仕様クランプねじ:M20×20×200材質焼入鋼寸法A(mm)66寸法D(mm)0~65寸法B(mm)144寸法C(mm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587794EA637CD-25
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする