エスコ
M 6/ 60mm クランククランプ
焼き入れ処理で強度を向上
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
9
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587803
EA637CF-6
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください