M16-18/160mm クランククランプ

M16-18/160mm クランククランプ - エスコM16-18/160mm クランククランプ - エスコM16-18/160mm クランククランプ - エスコ

焼き入れ処理で強度を向上

材質焼入鋼寸法H(mm)23寸法A(mm)25寸法D(mm)20寸法B(mm)50寸法C(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587846EA637CF-16
オープン
2,370
2,607(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする