エスコ
M30/315mm クランククランプ
焼き入れ処理で強度を向上
材質
焼入鋼
寸法H(mm)
45
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
315
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587873
EA637CF-30
オープン
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください