曜日別特売

75-115mm スクリュージャッキ

75-115mm スクリュージャッキ - エスコ

ピンやパッドなしで使用することが出来ます

仕様
位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm
受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50、受面Φ:36最高高さ(mm)115最低高さ(mm)75耐荷重(kN)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587934EA637EC-2
オープン
12,700
13,970(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする