曜日別特売

65- 85mm スクリュージャッキ

65- 85mm スクリュージャッキ - エスコ

ベアリングインサートは、ジャッキが調整されている間、ワークピースの回転を防止します

仕様
位置決めピン付:Φ12×50mm・Φ12×80mm
受け面穴:Φ12mm
材質焼入鋼寸法(mm)本体Φ:50最高高さ(mm)85最低高さ(mm)65耐荷重(kN)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587943EA637EC-3
オープン
19,400
21,340(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする