エスコ
52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)
水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様
受け面穴:Φ12mm
材質
焼入鋼
寸法(mm)
本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)
62
最低高さ(mm)
52
耐荷重(kN)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64587977
EA637EC-11
オープン
¥
17,200
¥
18,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください