曜日別特売

60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

60- 80mm スクリュージャッキ(マグネットベース) - エスコ

水平および垂直の用途向けに設計されています

仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)80最低高さ(mm)60耐荷重(kN)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64587986EA637EC-12
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする