エスコ
42- 52mm スクリュージャッキ
遠心力を吸収する為の垂直施削およびボーリングマシンでの使用に適しています
材質
焼入鋼
寸法(mm)
本体Φ:50、受面Φ:50
最高高さ(mm)
52
最低高さ(mm)
42
耐荷重(kN)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64588004
EA637EC-16
オープン
¥
10,800
¥
11,880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください